Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Li-ionski sistem S, 1,5 Ah, Tip akumulatorja, napetost akumulatorja: AB3V

Št. art.: 073824 AB3

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SL 3.6
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 1,5 Ah
Napetost akumulatorja 3,6 V
Primerne za LA 036
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073824 AB3
Številka proizvajalca 4932352969

Opis

Primerno za:

Kompaktni vijačnik art. 070220, vel. SE3 (3,6 V).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico