Industrijska garnitura oljeodporna 50 mm

Št. art.: 078551 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

50 mm
Primerne za VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078551 50
EAN/GTIN 5711141032083
Številka proizvajalca 4072400194

Opis

Obseg dobave:

Gumijasta sesalna cev (3 m), 1 ukrivljena držalna sesalna cev, 1 gumijasta šoba s poševno cevjo, 1 talna šoba 400 mm, reducirni kos iz 50 na 40 mm, pocinkana cevna objemka.