{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvajalca | GSR 12V-20HX | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 18 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 20 Nm | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 0 mm - 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 30 mm | |
Masa | 0,7 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Brezkrtačni motor, v L-Boxx |
Številka izdelka | 070241 GSR1220HX | |
Številka proizvajalca | 06019D4105 |