Kotna glava za ASW 18, Tip: 21020

Št. art.: 071133 21020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil vpenjala za orodje QuickIN
Mere vpenjala za orodja 1/4 col
za pogon 6 Nm - 12 Nm
Vrsta izdelka Kotna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 071133 21020
EAN/GTIN 4014586889320
Številka proizvajalca 90102012010

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico