Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Letev z vtičnicami IP44

Št. art.: 081165
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
Nazivna priključna moč (razvit) 3.500 W
Število letev z vtičnicami 5
Dolžina letve 520 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H07RN-F
Dolžina kabla 2 m
Stikalo za vklop-izklop Da
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Tip vtikača, vhod F

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081165

Opis

Izvedba:

Pred brizgajočo vodo zaščitene vtičnice s samozapiralnimi pokrovi in tesnilnimi obroči. Ohišje iz umetne mase, odporne proti udarcem in lomu s čvrstim obešalnim lokom.
  • Z osvetljenim varnostnim stikalom

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico