{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Kot svetlobnega snopa | 75 stopinj | |
Svetilnost | 2,6 W | |
Svetlobni tok | 150 lm - 600 lm | |
Čas obratovanja | 1,5 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Barvna temperatura | 6.000 K | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,6 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 357 mm | |
⌀ glave | 25 mm | |
Masa | 220 g | |
Vrsta izdelka | Svetilke za pregledovanje |
Številka izdelka | 081341 465 | |
EAN/GTIN | 5708997352441 | |
Številka proizvajalca | 03.5244 |