Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice, par OilGrip – NF35, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094380 7
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prilagodljivost zelo dobro
EN 388:2003 3121
Nosilni material Poliamid
Prevleka Nitril pena
Področje uporabe Allround
Barva črna/zelena
Material prevleke Nitril
Velikost rokavic 7
Brez DMF ne
Otip dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094380 7
EAN/GTIN 821812372129
Številka proizvajalca NF35 OIL GRIP 7

Opis

Izvedba:

Oil Grip – NF35. Na umazanijo neobčutljive delovne rokavice, s prevleko iz nitrila, za dober oprijem tudi majhnih predmetov v mokrem, naoljenem ali mastnem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico