Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Čistilo za kožo GREVEN® SOFT U ECO, Vsebina: 250ml

Št. art.: 095610 250

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV
  • Stopnja umazanosti: zelo močna umazanija

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GREVEN®
Vrsta Pasta
Z abrazivnimi sredstvi da
Brez topil da
Parfumirano da
pH-nevtralno za kožo da
Primerno za stopnjo umazanosti zelo močna
Ogroženost zaradi grafita da
Ogroženost zaradi kovinskega prahu da
Ogroženost zaradi olja da
Ogroženost zaradi saj da
Vsebina 250 ml
Embalaža Plastenka / tuba
Stopnja umazanosti zelo močna umazanija
Vrsta izdelka Čiščenje kože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 095610 250
Številka proizvajalca 14211004

Opis

Izvedba:

GREVEN® SOFT U ECO. Čistilo za roke z naravnim abrazivnim sredstvom za močno do ekstremno umazanijo. Zaščita pred: olji, maščobami, kovinskim prahom in sajami. Sestava: pH-nevtralna pasta, brez topil in mila, masti, parfumirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico