Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura za varovanje pred padcem z višine SET 6

Št. art.: 098170

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 6,3 kg
Maks. delovna višina 15 m
Vrsta izdelka Garniture za zaščito pred padcem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098170
Številka proizvajalca SET-071107-15

Opis

Izvedba:

SET 6. Garnitura za varovanje pred padcem z višine vsebuje:
  • 1 × varovalni pasCS 2, enotna velikost (art. 098100),
  • 1 × tračno zanko Loop 26 kN, 2 m (art. 098136 2),
  • 1 × premični zaustavljalnik padca SKN Band SK 11, 15 m (art. 098138),
  • 1 × jekleni kovček Statrans Fallstop, 410 × 275 × 200 mm (Š × V × G).

Standard:

EN 363