Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Škatla za shranjevanje, Midi

Št. art.: 096921

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranja dolžina 240 mm
Notranja širina 130 mm
Notranja višina 230 mm
Barva črna
Velikost škatle za shranjevanje Midi
Vrsta izdelka Škatla za shranjevanje zaščite vida

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096921
Številka proizvajalca 4901200

Opis

Izvedba:

Škatla za shranjevanje iz robustne umetne mase ABS za varno in čisto shranjevanje osebne varovalne opreme na delovnem mestu. Zaradi možnosti stenske pritrditve se lahko osebna varovalna oprema vedno shrani tam, kjer se uporablja. Brez možnosti zaklepanja.

Uporaba:

S penastimi vložki za shranjevanje štirih zaščitnih očal.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico