{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 16 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v titan > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,5 | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206364 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197991539 | |
Številka proizvajalca | 206364 4/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM-torusni rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | DLC |
Celotna dolžina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |