Pisarniški regal/priključni regal Globina 300 mm

Št. art.: 990591
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Debelina police: 25
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkano

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Prednje stranice iz T-profilov in police brez lukenj.
Ojačitve s križnimi prečkami. Omejevalne letve preprečujejo izpadanje rednikov in dokumentacije. Krovna polica nima omejevalne letve.
Maksimalna nosilnost: 85 kg na polico.
Globina regala 300 mm: sprejme do 96 rednikov na polje pri višini 2300 mm.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm
Prelomna dolžina: maks. 600 mm

Opomba:

  • Regale z razmerjem med višino in globino več kot 5:1 je treba zavarovati proti prevračanju.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.