Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 27 × 27 E) za prednjo višino predala, 200 mm, Število delov: 2+4

Št. art.: 960187 2+4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
za predal s prednjo višino 200 mm
za predale z uporabno širino 459 mm
za predale z uporabno globino 459 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960187 2+4
EAN/GTIN 4045197887801
Številka proizvajalca 960187 2+4

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje orodja, naprav, malih delov itn.

Primerno za:

Predale vel. 27 × 27 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 459 × 459 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960490: 2 kos
Pregradna ploščica art. 960550960590: 4 kos vel. 149

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico