{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni ⌀ obdelovanca | 150 mm | |
za radij obdelovanca | 25 mm - 70 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni mostiček |
Številka izdelka | 425700 150 | |
EAN/GTIN | 4946368422770 | |
Številka proizvajalca | 21FAJ394 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Merilni mostiček, maksimalni ⌀ obdelovanca: 150mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
634,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalni ⌀ obdelovanca | 150 mm | |
Širina mostička | 20 mm | |
Dolžina mostička | 150 mm | |
za radij obdelovanca | 25 mm - 70 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni mostiček | Merilni mostiček |