{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Odčitavanje | 0,0001 col | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilno orodje | digitalno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 4 µm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421720 0-25 |