{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 75 mm | |
Vrsta izdelka | Zarisovalne igle |
Številka izdelka | 444010 75 | |
EAN/GTIN | 4029713051105 | |
Številka proizvajalca | 444010 75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino, Dolžina: 75mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
34,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina | 75 mm | 150 mm | |||||
Material | Plemenito jeklo, INOX | ||||||
za višino zarisovanja | 300 mm | 600 mm | |||||
Vrsta izdelka | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle | Zarisovalne igle |
Presek vpenjalnega držala | 8×6 mm | 12×10 mm | 9×8,9 mm | 9×8,9 mm | 12×9 mm |