Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Varovalni sistem za zaustavljanje padca Jeklena vrv Raptor C10, Dolžina žične vrvi: 10m

Št. art.: 098148 10

Izberite različico in število kosov

Dolžina žične vrvi (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EN 360
Masa 4,9 kg
Dolžina žične vrvi 10 m
Dolžina 10 m
Vrsta izdelka Naprave za zaustavljanje padca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098148 10
Številka proizvajalca HSG-042-10

Opis

Izvedba:

Raptor C10.Sodoben varovalni sistem za zaustavljanje padca z vidnim indikatorjem padca. Pocinkana jeklena vrv dolžine 10 m. Dopustna masa 140 kg.

Standard:

EN 360

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico