Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice, par KryTech 582, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094556 7
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 388 4X43D
Nosilni material PEHD
Prevleka Nitril
Področje uporabe Allround
Barva črna/siva
Velikost rokavic 7
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094556 7
Številka proizvajalca KRYNIT 582 GR.7

Opis

Izvedba:

KryTech 582. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s posebno prevleko Grip&Proof iz nitrila za vodoodbojne lastnosti in zanesljiv oprijem pri ravnanju z oljnimi predmeti.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico