{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
EN 388 | 2543 | |
EN 407 | 43434X | |
Kontaktna vročina do | 500 °C | |
Nosilni material | Aramid | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Barva | rumen | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 300 mm | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Zaščita pred vročino do | 500 °C | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094650 UNI | |
Številka proizvajalca | H111B130-KVS |