{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti čelade | Zaščitne lastnosti do -30°C | |
Velikost | 53 cm - 62 cm | |
Material školjke čelade | ABS | |
Masa | 600 g | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo | |
Odpornost na mraz | do –30 °C | |
Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |
Številka izdelka | 097814 ORANGE | |
Številka proizvajalca | 7000104027 |