{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1 mm | |
Prevleka | Diamant | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 1,2 mm | |
Radij rezila R1 | 0,1 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 2 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 0,95 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,3 mm | |
Podajanje fz za robljenje v grafit | 0,0113 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit | 0,016 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 209750 1/0,1 | |
EAN/GTIN | 4045197475053 | |
Številka proizvajalca | 209750 1/0,1 |