{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Oblika držala | HA | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201960 5 |