{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 2 mm - 5 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M1 − M8 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Celotna dolžina | 130 mm |
Številka izdelka | 148100 0 | |
Številka proizvajalca | 148100 0 |