Kratki stopenjski svedri HSS 180° vaporizirani

Št. art.: 117240
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
233 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: Cilindrično držalo s h8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti. Ozke tolerance krožnega teka, med obema premeroma zagotavljajo natančno centričnost.
Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN  74, list 2 oblika H, J in K, srednja izvedba.
Za vijake po DIN  912, 6912 und 7984, ISO 1207 (DIN 84).
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
    za vijake Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico