Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, držalo Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Št. art.: 123226
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
34 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 12×D
  • Kot konice: 135
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Razviti za uporabo z zelo velikimi rezalnimi hitrostmi. Izjemno primerni za stroje z manjšo močjo pogona in velikim številom vrtljajev.
  • Bistveno zmanjšanje rezalnih sil zaradi specialne geometrije rezil.
  • Prevleka za najboljšo odpornost proti obrabi tudi pri visokih procesnih temperaturah.
  • Polirani utori za odrezke za dobro odvajanje odrezkov.

Ozko prečno rezilo in posebna razporeditev 4 vodilnih rezalnih robov zagotavljajo visoko natančnost pozicioniranja in centriranja. Optimizirana mikrogeometrija za daljšo življenjsko dobo in večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 12×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121130 ali vodilna izvrtina 3×D z art. 122736.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Steel"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico