Garnitura ročnih navojnih svedrov nitrirani neprevlečeni

Št. art.: 130450
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
194 kosov na zalogi
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: A; D; C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

3-delna garnitura, sestavljena iz pred, srednjega in končnega vrezila z dolgim vodilnim čepom.
Površina nitrirana, zato večja odpornost proti obrabi.

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico