Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNC: 2-56

Št. art.: 130700 2-56
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 351
  • Kakovost: 2B

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 2-56 UNC
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja UNC
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 351
Kakovost 2B
Oblika prisekanega dela D; C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,454 mm
Korakov na colo 56
⌀ navoja 2,18 mm
Celotna dolžina L 36 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 1,85 mm
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni sveder
Barvni prstan brez
Globine navoja 6,54 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130700 2-56
EAN/GTIN 4045197067968
Številka proizvajalca 130700 2-56

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME − B1.1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico