Spiralni svedri HSS-E H neprevlečeni

Št. art.: 114470
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 5,20 €
  • od 5
    od 4,33 €
po ponudbi
Dobavljivo
2.278 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Tip: H
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Ojačano jedro, svetli, dolžina spirale po DIN 1897, celotna dolžina DIN 338.
Tudi za HARDOX jekla.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico