Valjasto čelni rezkar H neprevlečeni

Št. art.: 181100
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
17 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 841
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Vpenjalo za valjasto čelni rezkar: s prilagodnim utorom

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ti rezkarji režejo na obodu in čelno.

Uporaba:

Tip H = fino ozobje, 20° spirala.

Opomba:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 se lahko vpnejo le prek vzdolžnih utorov.
fz za ae = 0,5 – 1×D.
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
    ⌀ × širina js16 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico