Izvedba:
S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.
Uporaba:
Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.
Rezervni del:
Zapiralni vijak art.
279828 1.
Pazi:
Montažni ključ art.
279920 je potrebno naročiti posebej.
Opomba:
Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art.
273656 –
273670.