{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | WP | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Podajanje f | 0,06 mm/v - 0,42 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 180 m/min - 590 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250105 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697076 | |
Številka proizvajalca | TAA00996 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA510
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
13,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.277 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | CA510 | HB7010-1 |
Podajanje f | 0,06 mm/v - 0,42 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Glavna uporaba | P | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |