Nož za notranje struženje, jeklo, desno, ⌀ držala/velikost ploščice: 8/05mm

Št. art.: 261352 8/05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A08F SVVCR/L05
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10,2 mm
Srednji premik L3 5,5 mm
Višina vpenjanja L2 7,5 mm
Uporabna globina T 3,5 mm
Širina vratu L4 6 mm
Dolžina glave L1 15 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261352 8/05
EAN/GTIN 4045197941558
Številka proizvajalca 261352 8/05