Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

WOHX 060302, leva, W00, Zvrst: P25M

Št. art.: 268915 P25M

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOHX 060302 L
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst P25M
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Cepilni kot 12 stopinj
Globina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 300 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 120 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268915 P25M
Številka proizvajalca W00 34120.0203

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico