Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11mm

Št. art.: 250613 16/11
Popust
101,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PDNNR/L 1616H11
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 8 mm
Dolžina glave L1 25 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 7
Kolenska ročica 259015 7
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 4
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 63 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250613 16/11
EAN/GTIN 4045197861764
Številka proizvajalca 250613 16/11