Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Segment z znakom Višina pisave 2 mm, Znak: A

Št. art.: 291910 A

Izberite različico in število kosov

Znak Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Znaki A
Višina pisave 2 mm
⌀ traku za pisanje 45 mm
Vrsta izdelka Segment z znakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 291910 A
Številka proizvajalca 82000438

Opis

Izvedba:

Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti.

Primerno za:

Orodje za izdelavo napisov art. 291900.

Priporočilo:

Opcijsko je na voljo škatla art. 291990_Box za shranjevanje segmentov z znaki/garnitur znakov.

Opomba:

Možnost opremljanja z najmanj 26 segmenti.
Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico