{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip vpenjalnega trna | S25 | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Prevesna dolžina LA | 130 mm | |
Srednji zamik konic f | 101,1 mm | |
maksimalna sila glajenja | 4 kN | |
⌀ kolesa | 40 mm | |
4-kotno držalo | 25 × 25 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291520 S25 | |
EAN/GTIN | 4060491000176 | |
Številka proizvajalca | EG45-1-40M-R02.50-SL25 |