{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOHX 08T302 L | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | K10 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | K | |
Dodatna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | G12 | |
Cepilni kot | 12 stopinj | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 200 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 300 m/min - 500 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268920 K10 | |
EAN/GTIN | 4047109056268 | |
Številka proizvajalca | W00 42120.0221 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
WOHX 08T302, leva, W00, Zvrst: K10
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOHX 08T302 L | ZCMX 070302 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | fina obdelava |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Glavna uporaba | K | N |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 200 m/min | 200 m/min - 600 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |