VC.T 070204, Zvrst: HB7025-1

Št. art.: 261362 HB7025-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,74 € / kos
  • od 10 kos
    13,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 070204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7025-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SF
Toleranca M
Globina reza ap 0,05 mm - 0,4 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 190 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261362 HB7025-1
EAN/GTIN 4045197941350
Številka proizvajalca 261362 HB7025-1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.