{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | SVJCR/L 1616X11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 81 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269023 1 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 261304 16/11 | |
Številka proizvajalca | 261304 16/11 |