{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TOHX 140305 L | |
Radij rezila | 0,5 mm | |
Zvrst | K10 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | K | |
Dodatna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Cepilni kot | 20 stopinj | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 200 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 300 m/min - 500 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268885 K10 | |
Številka proizvajalca | W30 26200.0521 |