GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov HSI Držalo Weldon

Št. art.: 214911
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
30 kosov na zalogi
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zelo zmogljivo orodje za posnemanje roba, za obdelavo s sprednje in zadnje strani.

Opomba:

Dmaks pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic r = 0,4 mm.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®"
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico