Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

XDHT 040110, HU7810, Tip: ALU

Št. art.: 211879 ALU

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDHW 040110
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,15 mm
Radij rezila 1 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211879 ALU
Številka proizvajalca 211879 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
300
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1 mm.