{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RNGN 120700 | |
Vpenjalni klin | 219930 | |
Vijak za vpenjalni klin | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 212500 50/5 | |
Številka proizvajalca | 212500 50/5 |