Rezkar za velika podajanja 7792VX, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/2mm

Št. art.: 221903 25/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 10 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 96 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 35 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Kot rampe αmaks 1,55 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 0904
Velikost obračalne ploščice 09
Vijak za obračalno ploščico 229917 (T15; 2,1 Nm)
Nastavitveni kot κ 13 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221903 25/2
EAN/GTIN 2050002058491
Številka proizvajalca 5657893

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja 7792VX, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/2mm

Rezkar za velika podajanja 7792VX, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/2mm

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
396,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2
Prevesna dolžina L1 40 mm 39 mm 36 mm 39 mm 39 mm
Nastavitveni kot κ 13 stopinj 9 stopinj 90 stopinj 16 stopinj 15 stopinj
Izvedba držala Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon
⌀ rezila DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 10 mm 9 mm 10,6 mm 13 mm 15 mm
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico