Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

KNUX 160405L Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX020

Št. art.: 251092 HBX020

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice KNUX 160405L
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HBX020
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PG
Lomilec odrezkov 3,2 mm
Globina reza ap 1 mm - 6 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251092 HBX020
Številka proizvajalca 251092 HBX020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico