{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 190612 | |
Zvrst | NL300 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | 4T | |
Posnetje roba rezalnih robov | ... | |
Globina reza ap | 1 mm - 8 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 380 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 110 m/min - 340 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250362 NL300 | |
Številka proizvajalca | 5678094 |