DOHT 11T304, nevtralna BK6425

Št. art.: 268860 BK6425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,12 € / kos
  • od 10 kos
    22,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DOHT 11T304 N
Zvrst BK6425
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov G06
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 300 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 100 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Cepilni kot 12 stopinj
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268860 BK6425
EAN/GTIN 4047109225374
Številka proizvajalca W79 32060.046425

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno