{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | DVUNR/L | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VNMG 1604.. | |
primerno osnovno telo | 264910–264922 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
Srednji premik L3 | 29 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Podložna ploščica | 259033 5 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 3 | |
Spona, vijak, O-obroč | 259036 7 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 251715 DM/16 | |
Številka proizvajalca | 090-50683DM1693 |