{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 50 mm | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Nihanje | z dušenjem | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 568 mm | |
Srednji premik H osnovnega telesa | 5 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 215,9 mm | |
priporočena dolžina odrezkov | 200 mm | |
Montažni vijak | 269025 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264920 DM/50 | |
Številka proizvajalca | 090-40DMX55008 |