Nož za notranje struženje, jeklo, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 8/04mm

Št. art.: 260345 8/04
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A08F SDXCR/L04
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 04T0..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,2 mm
Srednji premik L3 5 mm
Višina vpenjanja L2 7,5 mm
Uporabna globina T 3 mm
Dolžina glave L1 15 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260345 8/04
EAN/GTIN 4067263103950
Številka proizvajalca 260345 8/04